※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 すきやき鍋 ツル付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別18cm 注文コード27848906 品番20036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番1642800 種別18cm 内径(Φmm)180 外径(Φmm)190 深さ(mm)50 板厚(mm)4 底径(Φmm)160 質量(kg)1.6
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27848915
2021-03-21
用途:
食事に使用
ユタカマシナリー 様 (製造業)

家族2人で十分な大きさと思い購入しましたが、少し小さかった感じです。
でも、南部鉄のいい感じ食事が
味わえます。

2人が参考にしています
対象商品:
27848933
2020-04-02
用途:
肉料理、煮込み料理
サービス業

昨年の秋に定期的に病院で採血検査を行っていましたが、鉄分の値が低い
との診断があり、市販のサプリや野菜等で値の回復を行っていましたが、
この南部鉄のすき焼き鍋を購入してから、3ヶ月ほどで数値が上がって
来ました。徐々にではありますが、これからもこの鍋でおいしい料理を作ってもらいたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする