曜日別特売
20039 南部 鉄 すきやき鍋 ツル付 岩鋳 27848933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 すきやき鍋 ツル付

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
底径(Φmm)245
内容量1個注文コード27848933品番20039
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
EBM品番1643100種別26cm内径(Φmm)260外径(Φmm)275深さ(mm)55板厚(mm)4底径(Φmm)245質量(kg)2.8
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27848915
2021-03-21
用途: 食事に使用
ユタカマシナリー製造業

家族2人で十分な大きさと思い購入しましたが、少し小さかった感じです。
でも、南部鉄のいい感じ食事が
味わえます。

2が参考にしています
対象商品 : 27848933
2020-04-02
用途: 肉料理、煮込み料理
サービス業

昨年の秋に定期的に病院で採血検査を行っていましたが、鉄分の値が低い
との診断があり、市販のサプリや野菜等で値の回復を行っていましたが、
この南部鉄のすき焼き鍋を購入してから、3ヶ月ほどで数値が上がって
来ました。徐々にではありますが、これからもこの鍋でおいしい料理を作ってもらいたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする