※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の うどんすき鍋
銅 1人用 うどんすき鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27849283
品番
S-5000
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
種別
20cm
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
45
内径(Φmm)
160
外径(Φmm)
200
板厚(mm)
1
EBM品番
5240600
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。