曜日別特売
G-32 五進 鉄 釜めしセット EBM(江部松商事) 27851803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

五進 鉄 釜めしセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(Φ×高さH)(mm)釜:200×95注文コード27851803品番G-32
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
EBM品番5230600種別2人用寸法(mm)木台:225×225寸法(Φ×高さH)(mm)釜:200×95口径(Φmm)内寸:145/外寸:153炊飯容量約2合仕様内面ホーロー加工付属品しゃもじ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする