※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の フォンデュ鍋・用品
チーズフォンデュセット 陶器鍋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27852458
品番
T-210
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1500
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ
外形寸法(mm)
スタンド:190×180
外形寸法H(mm)
95
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:205×67
EBM品番
4393900