アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防護服・保護服・特殊服
アーテック[学校教材・教育玩具]の 使い捨て防護服
防護服
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28530637
品番
51769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,500
販売価格(税別)
¥
1,364
バスケットに入れる
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別
上下セット
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
140
混率(%)
不織布50/PE45/のり5
袖丈(cm)
95
機能
防汚、防水、防油
総丈(cm)
190
裾廻り(cm)
(上着)約16、(ズボン)約22
適応身長(cm)
175〜185