- チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576495 - チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576495 - チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンド 28576495

チェンソーチャップスProChaps Z

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28576495 品番-
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。

オレンジ サイズM 用途チェンソー作業 適合ASTM1897-2008適合Prolar サイズ(cm)85 サイズ(inch)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
サムライレジェンドp路チャップスZは、重大な事故を軽減する為のベストであり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする