撥水不織布ツナギ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28606088 品番 NF-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。
撥水素材仕様(防水ではありません)
フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様
前部分樹脂ファスナー仕様
左胸・右後ろ(尻)ポケット付き
袖・裾ゴム入り

用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業 種別つなぎ ホワイト サイズL 胸囲(cm)122 股下(cm)76 機能撥水 総丈(cm)164 裄丈(cm)85
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする