E7906 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E7906 Asahicho(旭蝶繊維) 28695109 E7906 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E7906 Asahicho(旭蝶繊維) 28695109 E7906 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E7906 Asahicho(旭蝶繊維) 28695109

セーフティカーゴパンツ(ツータック) E7906

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストーン サイズM 注文コード28695109 品番E7906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る

高輝度ガラスビーズ反射材使用

ストーン サイズM 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) ウエスト(cm)76〜79〜82 仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計、左ポケット、右ポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする