代表画像

椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28705917 品番 PL035X060AS
参考基準価格(税別)¥8,603 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

もっともポピュラーな汎用タイプです。

用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 トラスコ品番207-2682 長さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-30〜+200 内径(Φmm)35 外径(Φmm)60 二面幅(mm)20 最大許容トルク(N・m)862 伝達トルク(N・m[kgf・m])862 許容スラスト荷重(kN)49 スラスト荷重(N)49(N・m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする