代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28705926
品番
PL038X065AS
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2683
長さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
65
二面幅(mm)
20
最大許容トルク(N・m)
1029
伝達トルク(N・m[kgf・m])
1029
許容スラスト荷重(kN)
53.9
スラスト荷重(N)
53.9(N・m)