代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706197
品番
PL240X305AS
参考基準価格(税別)
¥79,579
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2710
長さ(mm)
56
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
305
二面幅(mm)
56
最大許容トルク(N・m)
96300
伝達トルク(N・m[kgf・m])
96300
許容スラスト荷重(kN)
803
スラスト荷重(N)
803(N・m)