※メイン
タフコ
タフコの 料理道具
タフコの 鍋・釜・やかん
タフコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
IH対応 マルチポット2.5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28743954
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
オール熱源対応!
汚れがつきにくい内面フッ素樹脂加工のマルチポット。
自立するとても便利なガラス蓋。
材質
【本体】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス銅、【ハンドル】フェノール樹脂、【ガラス【蓋】つまみ】フェノール樹脂、【ふちリング】ステンレス銅
寸法(mm)
260×160×190
容量(L)
2.5
塗装
【鍋表面加工】内面:フッ素樹脂塗装加工、外面:焼付塗装