防護服 N14683タイプ 4.5適合品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ2L 注文コード28769739 品番2L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。
感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。
感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。
医療関係・検査機関向け。
オフィスや店舗での除菌作業にも。
化学実験、生物実験などに。
縫製部分はシームテープ付き。

用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。 種別つなぎ 材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布 ホワイト サイズ2L 規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合 機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護 適応身長(cm)180〜188 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする