E696 セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 Asahicho(旭蝶繊維) 28823139 E696 セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 Asahicho(旭蝶繊維) 28823139 E696 セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 Asahicho(旭蝶繊維) 28823139 E696 セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696 Asahicho(旭蝶繊維) 28823139

セーフティブルゾン(ノーフォーク) E696

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28823139 品番 E696
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。

オレンジ サイズS 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品 仕様背メッシュ、内ポケット(メッシュ仕様・マジックテープ付)、再帰反射テープ、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、ノーフォーク、シークレットボタン、袖口フィットボタン、マルチポケット(右脇ポケット内)、サイドフィットボタン(ジャストフィット) 種別ブルゾン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする