色オレンジ
サイズ4L
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
仕様背メッシュ、内ポケット(メッシュ仕様・マジックテープ付)、再帰反射テープ、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、ノーフォーク、シークレットボタン、袖口フィットボタン、マルチポケット(右脇ポケット内)、サイドフィットボタン(ジャストフィット)
種別ブルゾン
胸囲(cm)132
肩幅(cm)57
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合