Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
セーフティパンツ(ツータック) E697
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28823218
品番
E697
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。
色
オレンジ
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター、コインポケット、再帰性反射テープ
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
70〜73〜76
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合