セーフティカーゴパンツ(ツータック) E698

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28823358 品番 E698
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。

オレンジ サイズ4L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品 股下(cm)78 仕様ウエストアジャスター、コインポケット、マルチポケット(右カーゴポケット内)、再帰性反射テープ 種別ツータックカーゴパンツ ウエスト(cm)100〜103〜106 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする