パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
チーノ シリコーン加工窓付スタンド式玉子焼カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28867127
品番
HB-6568
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
156
サイズ(cm)
13〜18
表面処理
シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×190×65