パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
チーノ 鉄製天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867145
品番
HB-6579
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
油切り便利な揚げアミ付。
材質
(本体、取っ手):鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
486
サイズ(cm)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×185×80