パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867188
品番
HB-6570
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
焦げつきにくく、保温力抜群の3層構造。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
546
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)75
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×125×155