パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867854
品番
HB-4882
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
レッド
質量(g)
810
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×140