パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ベジック ステンレス製笛吹きケットル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868028
品番
HB-6628
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。
材質
(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
質量(g)
367
容量(L)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×175×210