寒暖計(一般用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28925716 品番-
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

壁掛用。

測定範囲(℃)-30〜50 タイプ壁掛け 1目盛(℃)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250 精度(℃)±1 アズワン品番65-0396-36 松吉医科器械コード06-3095-00 温度計の種類寒暖計(一般用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28925716
2021-12-10
用途:
室温測定
ゴルジNO場 様 (農・林・水産業)

デザインが全く違うものが届いた。画像見て選ぶんだから、これは困る。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーに画像提供を依頼して更新に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする