冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28925865 品番FI-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

マグネットでもフックでも取り付けができます。

測定範囲(℃)-30〜50 タイプマグネット、フック 1目盛(℃)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24 使用場所冷蔵庫 松吉医科器械コード10-2330-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする