カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 鍋・釜・やかん
カンダの 土鍋
アルミ鋳物砂鍋深型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
29101757
品番
内白塗 18cm
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直火OK。
容量(mL)
1000
材質
アルミ鋳物
外径×高さH(Φmm×mm)
190×118
柄長さ(mm)
55