カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 寸胴鍋
アルミ寸胴鍋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107777
品番
39cm(45.0L)
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
39
容量(L)
45
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
390×390