18-0モリブデン実用鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29110236 品番 18cm( 2.6L)
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添 サイズ(cm)18 容量(L)2.6 板厚(mm)1 内径×深さ(mm)180×104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする