カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-0モリブデン実用鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
20
注文コード
29110245
品番
20cm( 3.3L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.3
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
200×110