カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 天ぷら鍋・揚げ鍋
鉄打出揚鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110665
品番
27cm(3.0L)
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ(cm)
27
容量(L)
3
板厚(mm)
1.6
内径×深さ(mm)
270×70