ほっとバスタイム湯温計2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29123327 品番TG-5141
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。
適温、キケンゾーン表示付き。
フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。
使用しない時に便利は背面吸盤付き。
冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。
安心と信頼の日本製。

材質PS樹脂 幅(mm)37 高さ(mm)176 奥行(mm)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23 設置方式浮かべる RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする