カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 鍋蓋・つまみ
カンクマ小鍋(菊模様)蓋付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×高さH(Φmm×mm)
135×90
注文コード
29140783
品番
小
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鍋:ステンレス、フタ:銅・銀メッキ
寸法(mm)
つまみ部:15
外径×高さH(Φmm×mm)
135×90