※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数入力チャンネル:4 注文コード29466309 品番KRN100-04001-00-0S
参考基準価格(税別)¥231,600 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000
この商品はチャンネル数など36種類から選べます 他の種類を見る

100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計
最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様
6種の記録色選択
クイックメニューより簡単パラメータ設定
USB/RS485/Ethernet通信
25〜250msの測定周期、10〜240mm/Hの高速グラフモード記録
内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援
スロット方式の入出力カード採用により使いやすい

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP40(前面部) 出力オプション出力:警報リレー出力 4個 チャンネル数入力チャンネル:4 入力オプション入力:- 電源電圧(V)AC100〜240 通信出力- 取得規格CE、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
関連資料:(1.82MB)(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする