※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 環境測定(自然環境/安全環境)
AUTONICS(オートニクス)の 温度計・温湿度計
AUTONICS(オートニクス)の 温湿データロガー 記録計
小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チャンネル数
入力チャンネル:2
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
29466659
品番
KRN50-2000-40
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・電源電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
50mm小型ペーパー記録計
ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能
2チャンネル同時記録
RS485通信
入力種類
熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
出力
オプション出力:-
チャンネル数
入力チャンネル:2
入力
オプション入力:-
電源電圧(V)
AC100〜240
通信出力
RS485
取得規格
CE、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定周期
1 CH:500ms、2 CH:1000ms
関連資料:
(0.45MB)