hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルマイト スイメイ両手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29491554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
22
容量(L)
3.9
内径×高さH(Φmm×mm)
220×108