hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
アルマイト スイメイ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29491588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.1
内径×高さH(Φmm×mm)
180×89