hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルマイト シルビー 両手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29503716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
質量(kg)
0.52
サイズ(cm)
22
容量(L)
3.9
外径(Φmm)
233
深さ(mm)
107
板厚(mm)
1
材質(取手)
フェノール樹脂
内径(Φcm)
22