hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
アルマイト シルビー 片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29503750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
質量(kg)
0.39
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.1
外径(Φmm)
193
深さ(mm)
88
板厚(mm)
1
材質(取手)
フェノール樹脂
内径(Φcm)
18