STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ Wa-NABE(ワナベ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29503908
品番
40501-006
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
質量(kg)
3.12
色
グレー
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.66
内径×深さ(mm)
178×80
底径(Φmm)
125