STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ラ・ココット デ ゴハン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
16
色
BL
注文コード
29503978
品番
40509-655
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
質量(kg)
2
色
BL
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.8
内径×深さ(mm)
160×160
底径(Φmm)
110