ミニココ オーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29518398 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食材をセットし、レンジに入れるだけで簡単調理。
火を使わず、また加熱後も容器は厚くなりにくいため安全・安心。
レンジ特性に優れた素材でできているため、食材が温まりやすいです。
耐熱性(240℃)、耐薬品性、耐食品汚染性、耐加水分解に優れ、耐久性の高い樹脂です。
SPSはマイクロウェーブの吸収が少ない樹脂です。そのため、電子レンジで使用した際、内容物が温まりやすく、かつ樹脂自体は発熱しにくいという特徴があります。
食品衛生法に適合しており、安心してご使用できます。
食洗機、レンジ使用可能

材質SPS樹脂 ブラック サイズ 耐熱温度(℃)240 間口×奥行×深さ(mm)125×90×38
注意
※スチームコンベクションオーブンで使用の場合は、食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする