設定情報
販売価格(税別)¥4,790~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DNT(大日本塗料)

【オーダー】調色 ノボクリーン

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料)

※16Kg

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】調色 ノボクリーン (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。

注文コード29899853 用途
学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
関連資料: 色見本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達になった場合、別途運賃が発生します。
※新設のコンクリートやモルタル面の養生は十分に行って下さい。
※含水率10%以下、pH10以下で塗装してください。(コンクリートで20日以上、モルタルで15日以上経過が目安です。)
※油汚れの著しい場合は、はがれ、ワレの原因になることがありますので、中性洗剤などで十分に油分を除去してから施工してください。
※タバコのヤニや、しみの多い箇所は、予めウエスなどで水拭きし、被塗面を十分乾燥させてからシミ止め機能を備えたシーラーを塗装してください。
※エマルション塗料以外の塗膜面に塗装する場合は、前もって付着性を確認して下さい。
※旧塗膜に藻・かびがある場合は、予め5%の次亜塩素酸ソーダ水で殺菌処理後、水洗いを行い、十分被塗面を乾燥させてください。付着不良の原因となる場合があります。
※旧塗膜がツヤ有り仕上げの場合、条件によってはワレが発生する恐れがありますので、予め試し塗りなどで確かめてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※「H45-90D」につきましては、調色上の都合により、少し黒色っぽくなり、近似色となります。
※「H19-20B」につきましては、調色上の都合により、「H22-30B」に近い色になります。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29899853
2020-03-03
用途:
住宅の壁面塗装メンテナンス
Farm&Factory 様

日塗工色番で調色をお願いしました 現状壁面の汚れ部分を上塗りしました 乾燥後違和感なく仕上がりました 建具に塗装しましたがざらつき感があり これは艶消しの特徴なのかちょっとイメージが違いましたが コスト等満足できる商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする