VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビタクラフト ヘキサプライ 両手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931475
品番
No.6129
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
熱伝導、熱拡散率の高い、アルミニウムを保湿性、耐久性に優れてたステンレスと丈夫なチタン入り電磁性ステンレスでサンド。
熱効率がさらにアップした全面6層構造で、より高い経済性・機能性を発揮します。
容量(L)
7.5
質量(kg)
2.34
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
255×140
底径(Φmm)
230
TKG品番
9-0054-0104
TKG品番(2017)
6-0022-0104