セブン・セブン
セブン・セブンの 料理道具
セブン・セブンの 鍋・釜・やかん
セブン・セブンの 運搬台車・鍋用キャリー
フリーサイズドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29932848
品番
SS-FDM
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
金具部/鉄メッキ
外寸(mm)
620〜900×405〜565×H120
内寸(mm)
550〜830×335〜495
車輪
Φ75×4自在ナイロン車
積載能力(kg)
160
TKG品番
9-0156-0301
TKG品番(2017)
6-0154-0201