19.5cm UK 18-0寄せ鍋 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 29941582 19.5cm UK 18-0寄せ鍋 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 29941582

UK 18-0寄せ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29941582 品番 19.5cm
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(cm)19.5 容量(L)1.3 質量(kg)0.22 底径(Φmm)110 内寸Φ×深さ(mm)192×46 TKG品番9-2093-0104 TKG品番(2017)6-1925-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする