エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計
マグネットサーモ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30095397
品番
TG-6645
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
ベジタブル
材質
PS樹脂
全長(mm)
175
質量(g)
約40(箱含む)
本体寸法(mm)
約175×40×10
設置方式
壁掛け
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計