エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計
木製寒暖計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095406
品番
TG-6671
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シンプルで見やすい木製寒暖計。
ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途
ご家庭・学校・オフィス・病院に。
全長(mm)
250
質量(g)
約100(箱含む)
本体寸法(mm)
約250×45×10
設置方式
壁掛け
材質(外枠)
天然木
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計