ダッチオーブン ビギナーセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ダッチオーブン30cm、リッドリフター、ダッチオーブン用収納バッグ、スリーウェイダッチオーブンスタンド、アウトドアレザーグローブ、ダッチオーブンクックブック(A5版 36ページカラー4色印刷) 注文コード30971282 品番M-5542
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ダッチオーブン30cm、リッドリフター、ダッチオーブン用収納バッグ、スリーウェイダッチオーブンスタンド、アウトドアレザーグローブ、ダッチオーブンクックブック(A5版 36ページカラー4色印刷) 材質ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙 箱寸法(mm)(約)幅455X奥行345×高さ300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30971325
2022-05-20
用途:
キャンプ
建設業・工事業

手入れがたいへんだけれどおいしくたのしくりょうりができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする