セット内容ダッチオーブン25cm、リッドリフター、ダッチオーブン用収納バッグ、スリーウェイダッチオーブンスタンド、アウトドアレザーグローブ、ダッチオーブンクックブック(A5判 36ページカラー4色印刷)
材質ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙
箱寸法(mm)(約)幅460×奥行310×高さ258