CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
スリーウェイ ダッチオーブンスタンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30971553
品番
M-6504
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉄(外径7mm、表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
20
組立寸法(mm)
(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)